SHARPE VENTILER SV34834SW012 portventil klasse 800 1-1/4 tommer | AB2YBE 1PRJ1

SHARPE VALVES SV34834SW012 Portventil klasse 800 1-1 / 4 tommer

På lager
Vare: AB2YBE Modell: SV34834SW012Kryssreferanse: 1PRJ1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialSmidd karbonstål
MotorpanserBoltet
Klasseklasse 800
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
HåndteringsmaterialeKarbonstål
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp4 23 / 32 "
Maks. Væsketemp.850 Grader F
Maks. Damptrykk1460 psi
Maks. Vanntrykk1975 psi
Rørstørrelse1.25 "
Stammateriale410 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret9-1 / 16 "
VentilstammetypeRising
Kilemateriale410 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.625
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8481803055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SHARPE VENTILER SV34834SW002 Portventil klasse 800 1/4 tomme | AB2YAZ 1PRH5 SV34834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "1 263 NOK
SHARPE VENTILER SV34834SW003 Portventil klasse 800 3/8 tommer | AB2YBA 1PRH6 SV34834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "1 325 NOK
SHARPE VENTILER SV34834SW004 Portventil klasse 800 1/2 tommers muffsveis | AB2YBB 1PRH7 SV34834SW0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "1 419 NOK
SHARPE VENTILER SV34834SW006 portventil klasse 800 3/4 tommers muffsveis | AB2YBC 1PRH8 SV34834SW0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "1 637 NOK
SHARPE VENTILER SV34834SW010 Portventil Klasse 800 1 Tommers Socket Weld | AB2YBD 1PRH9 SV34834SW0104.375 "1"7.5932 004 NOK
SHARPE VENTILER SV34834SW014 portventil klasse 800 1-1/2 tommer | AB2YBF 1PRJ2 SV34834SW0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "3 597 NOK
SHARPE VENTILER SV34834SW020 Portventil Klasse 800 2 Tommers Socket Weld | AB2YBG 1PRJ3 SV34834SW0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "4 734 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV34834SW012 Portventil klasse 800 1-1 / 4 tommer
3 560 NOK / enhet