Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV44834TE004 Globeventil klasse 800 1/2 tomme Fnpt | AB2YBY 1PRK9

SHARPE VALVES SV44834TE004 Globe Valve Class 800 1/2 inch Fnpt

På lager
Vare: AB2YBY Modell: SV44834TE004Kryssreferanse: 1PRK9
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
1 693 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialSmidd karbonstål
MotorpanserBoltet
Klasseklasse 800
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeKarbonstål
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3 7 / 64 "
Maks. Væsketemp.1000 Grader F
Maks. Damptrykk720 psi
Maks. Vanntrykk1975 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Stammateriale410 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret6-17 / 32 "
VentilstammetypeIkke-stigende
Kilemateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8481803055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SHARPE VENTILER SV44834TE002 Globe ventil klasse 800 1/4 tomme Fnpt | AB2YBW 1PRK7 SV44834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "1 618 NOK
SHARPE VENTILER SV44834TE003 Globeventil klasse 800 3/8 tommers Fnpt | AB2YBX 1PRK8 SV44834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "1 693 NOK
SHARPE VENTILER SV44834TE006 Globeventil klasse 800 3/4 tommers Fnpt | AB2YBZ 1PRL1 SV44834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "1 801 NOK
SHARPE VENTILER SV44834TE010 Globeventil klasse 800 1 tommers Fnpt | AB2YCA 1PRL2 SV44834TE0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "2 393 NOK
SHARPE VENTILER SV44834TE012 Globeventil klasse 800 1-1/4 tommers Fnpt | AB2YCB 1PRL3 SV44834TE0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "4 586 NOK
SHARPE VENTILER SV44834TE014 Globeventil klasse 800 1-1/2 tomme Fnpt | AB2YCC 1PRL4 SV44834TE0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "4 410 NOK
SHARPE VENTILER SV44834TE020 Globeventil klasse 800 2 tommers Fnpt | AB2YCD 1PRL5 SV44834TE0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "5 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV44834TE004 Globe Valve Class 800 1/2 inch Fnpt
1 693 NOK / enhet