SHARPE VENTILER SV34836SW020 portventil klasse 800 2 tommer | AB2YBV 1PRK6

SHARPE VALVES SV34836SW020 Portventil klasse 800 2 tommer

På lager
Vare: AB2YBV Modell: SV34836SW020Kryssreferanse: 1PRK6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialSmidd 316L rustfritt stål
MotorpanserBoltet
Klasseklasse 800
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
HåndteringsmaterialeKarbonstål
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp5.125 "
Maks. Væsketemp.850 Grader F
Maks. Damptrykk1225 psi
Maks. Vanntrykk1600 psi
Rørstørrelse2"
Stammateriale410 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret9-1 / 16 "
VentilstammetypeRising
Kilemateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8675
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8481803055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SHARPE VENTILER SV34836SW004 Portventil klasse 800 1/2 tomme | AB2YBP 1PRK1 SV34836SW0043.156 "1 / 2 "5.125 "3 910 NOK
SHARPE VENTILER SV34836SW006 portventil klasse 800 3/4 tommer | AB2YBQ 1PRK2 SV34836SW0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "4 333 NOK
SHARPE VENTILER SV34836SW010 portventil klasse 800 1 tommer | AB2YBR 1PRK3 SV34836SW0104 21 / 64 "1"6.375 "7 292 NOK
SHARPE VENTILER SV34836SW012 portventil klasse 800 1-1/4 tommer | AB2YBT 1PRK4 SV34836SW0125"1.25 "7.031 "10 111 NOK
SHARPE VENTILER SV34836SW014 Portventil klasse 800 1-1/2 tomme | AB2YBU 1PRK5 SV34836SW0145"1.5 "8.625 "12 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV34836SW020 Portventil klasse 800 2 tommer
20 962 NOK / enhet