VIBCO Elektriske vibratorer

Kontinuerlige og periodiske vibratorer designet for å påskynde strømmen av bulkmateriale gjennom skjermer, kasser eller siloer. Har overdimensjonerte / pre-smurte lagre for å tåle støv, smuss, regn eller snø og en 0.05 - 5 hk motor for å produsere vibrasjoner opp til 11000 vpm

filtre

VIBCO -

SPR-serien, elektrisk vibrator

StilModellampsKabinettTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpeedVibratortypePris (eks. mva)
ASPR-200.50Åpne vifte avkjølt3.5 "5"5"1600 vpmKompakt5 098NOK
BSPR-60HD1.50Lukket luft over4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty7 833NOK
CSPR-80HD1.70Helt lukket vifte avkjølt4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty6 639NOK
VIBCO -

Standard med liten støt og kraftig, elektrisk vibrator

StilModellampsKabinettTvingTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpeedPris (eks. mva)
ASPR-210.80Åpne vifte avkjøltBare reostat3.5 "5"5"3200 vpm5 056NOK
BSPR-401.40Helt lukket vifte avkjøltBare reostat4.25 "7"6"1600 vpm5 855NOK
BSPR-601.50Helt lukket vifte avkjøltBare reostat4.25 "7"6"3200 vpm7 892NOK
CSPRT-601.50Helt lukket uten ventilasjonMekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"3200 vpm6 710NOK
DSPWT-601.50Vanntett, helt lukket, ikke-ventilertMekanisk justerbar6.5 "5.375 "5.5 "3200 vpm5 609NOK
BSPR-801.70Lukket luft overMekanisk justerbar4.25 "7"6"3200 vpm7 652NOK
CSPRT-801.70Helt lukket uten ventilasjonMekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"3200 vpm6 484NOK
VIBCO -

SCR-serien, elektrisk vibrator

StilModellampsdBATotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ASCR-1001.3068 @ 3 fot4.25 "6.75 "6"11 657NOK
ASCR-2002.6070 @ 3 fot4.125 "8.187 "4.875 "16 513NOK
BSCR-5003.5070 @ 3 fot6.5 "13.187 "5.75 "26 761NOK
ASCR-10006.5072 @ 3 fot7.5 "14.25 "6.5 "28 365NOK
VIBCO -

Elektrisk vibrator

StilModellTotal høydeampsdBATotal lengdeSamlet breddeFaseAksel lengdeSpeedPris (eks. mva)
AJVS2-1-15---12ft.11,000 rpm24 340NOK
AJVS2-1-1 / 2-15---12ft.11,000 rpm24 618NOK
AACE5-2-17---15ft.11,000 rpm30 126NOK
BACE7-1-1 / 2-17-7"-17ft.11,000 rpm29 265NOK
BACE7-1-3 / 4-17-7"-17ft.11,000 rpm30 348NOK
AACE7-2-17---17ft.11,000 rpm31 170NOK
AKAW-7-2-1 / 2-17---17ft.11,000 rpm36 453NOK
AJVS10-1-15---110ft.11,000 rpm24 079NOK
BJVS10-1-1 / 2-15-10 "-110ft.11,000 rpm27 692NOK
BJVS10-1-1 / 4-15-10 "-110ft.11,000 rpm27 335NOK
AJVS14-1-15---114ft.11,000 rpm27 565NOK
AJVS14-1-1 / 2-15---114ft.11,000 rpm29 893NOK
AJVS14-1-1 / 4-15---114ft.11,000 rpm29 519NOK
AJVS2-1-1 / 4-15---12ft.11,000 rpm24 060NOK
AACE21-1-3 / 4-17---121ft.11,000 rpm36 555NOK
AJVS21-1-15---121ft.11,000 rpm30 531NOK
AJVS21-1-1 / 4-15---121ft.11,000 rpm32 587NOK
AJVS5-1-15---15ft.11,000 rpm22 933NOK
BJVS5-1-1 / 2-15---15ft.11,000 rpm24 488NOK
BJVS5-1-1 / 4-15---15ft.11,000 rpm24 607NOK
AJVS7-1-15---17ft.11,000 rpm24 782NOK
BJVS7-1-1 / 2-15-7"-17ft.11,000 rpm27 148NOK
BJVS7-1-1 / 4-15-7"-17ft.11,000 rpm26 011NOK
CVMW-1000-3-1.2/0.670--3-1800 vpm29 238NOK
CVMW-450-3-1.2/0.670--3-3600 vpm22 119NOK
VIBCO -

Høy frekvens justerbar hastighet

StilModellTotal høydeampsdBATotal lengdeSamlet breddeStrømkildeSpeedVibratortypePris (eks. mva)
ADC-203.5 "3.70745"5"Elektrisk - 12 VDC batteri3500 vpmBatteridrevet4 557NOK
BDC-1004.25 "12726.75 "6"Elektrisk - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridrevet7 853NOK
CUS-1004.25 "0.65786.75 "6"Elektrisk10,000 vpmHøy frekvens9 772NOK
DDC-450T4.125 "22758.25 "4.875 "Elektrisk - 12 VDC batteri7000 vpmBatteridrevet11 711NOK
EDC-7005"25758"5.75 "Elektrisk - 12 VDC batteri6000 vpmBatteridrevet13 045NOK
FDC-3005"16749"4.125 "Elektrisk - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridrevet12 888NOK
FDC-2005"14738.875 "4.125 "Elektrisk - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridrevet12 075NOK
GUS-9006.25 "4.508511.125 "5.5 "Elektrisk10,000 vpmHøy frekvens19 070NOK
HDC-16006.25 "328211.25 "5.625 "Elektrisk - 12 VDC batteri5000 vpmBatteridrevet16 343NOK
IDC-35009.5 "607012 "10 "Elektrisk - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridrevet14 850NOK
StilModellampsTvingTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVibratortypePris (eks. mva)
ASPRT-211.40Bare reostat3.5 "5"5"Kompakt6 227NOK
ASPRT-60HD1.50Mekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"Heavy Duty6 249NOK
ASPRT-80HD1.70Mekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"Heavy Duty6 873NOK
StilModellampsHPSpeedPris (eks. mva)
AUSL-9004.501/310,000 vpm19 928NOK
AUSL-16005.001/29000 vpm21 884NOK
StilModellampsPris (eks. mva)
ASPWT-211.407 574NOK
ASPWT-801.707 415NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?