VIBCO SCR-200 elektrisk vibrator 2.60a 115vac 1-fase | AE9NXF 6L735

VIBCO SCR-200 Elektrisk Vibrator 2.60a 115vac 1-fase

På lager
Vare: AE9NXF Modell: SCR-200Kryssreferanse: 6L735

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps2.60
Bearing TypeOversized
Beholderens vektkapasitet2000 lb.
dBA70 @ 3 fot
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket
TvingJusterbar
Force Force200 lb.
Maks. Temp.200 Grader F
MonteringsplateSolgt separat
MonteringsposisjonUniversell
Total høyde4.125 "
Total lengde8.187 "
Samlet bredde4.875 "
Fase1
StrømkildeElektrisk
Speed950 til 4000 vpm
VibratortypeJusterbar
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.695
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsdBATotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO SCR-100 Elektrisk vibrator 1.30a 115vac 1-fase | AE9NXE 6L734 SCR-1001.3068 @ 3 fot4.25 "6.75 "6"12 889 NOK
VIBCO SCR-500 elektrisk vibrator 3.50a 115vac 1-fase | AE9NXG 6L736 SCR-5003.5070 @ 3 fot6.5 "13.187 "5.75 "26 952 NOK
VIBCO SCR-1000 Elektrisk vibrator 6.50a 115vac 1-fase | AE9NXH 6L737 SCR-10006.5072 @ 3 fot7.5 "14.25 "6.5 "30 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO SCR-200 Elektrisk Vibrator 2.60a 115vac 1-fase
16 576 NOK / enhet