VIBCO SCR-500 elektrisk vibrator 3.50a 115vac 1-fase | AE9NXG 6L736

VIBCO SCR-500 Elektrisk Vibrator 3.50a 115vac 1-fase

På lager
Vare: AE9NXG Modell: SCR-500Kryssreferanse: 6L736

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 952 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps3.50
Bearing TypeOversized
Beholderens vektkapasitet5000 lb.
dBA70 @ 3 fot
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket
TvingJusterbar
Force Force500 lb.
Maks. Temp.200 Grader F
MonteringsplateSolgt separat
MonteringsposisjonUniversell
Total høyde6.5 "
Total lengde13.187 "
Samlet bredde5.75 "
Fase1
StrømkildeElektrisk
Speed950 til 4000 vpm
VibratortypeJusterbar
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.519
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsdBATotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO SCR-100 Elektrisk vibrator 1.30a 115vac 1-fase | AE9NXE 6L734 SCR-1001.3068 @ 3 fot4.25 "6.75 "6"12 889 NOK
VIBCO SCR-200 elektrisk vibrator 2.60a 115vac 1-fase | AE9NXF 6L735 SCR-2002.6070 @ 3 fot4.125 "8.187 "4.875 "16 576 NOK
VIBCO SCR-1000 Elektrisk vibrator 6.50a 115vac 1-fase | AE9NXH 6L737 SCR-10006.5072 @ 3 fot7.5 "14.25 "6.5 "30 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO SCR-500 Elektrisk Vibrator 3.50a 115vac 1-fase
26 952 NOK / enhet