Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO US-100 elektrisk vibrator 0.65a 115vac 1-fase | AD8AYF 4HR20

VIBCO US-100 Elektrisk Vibrator 0.65a 115vac 1-fase

På lager
Vare: AD8AYF Modell: US-100Kryssref.: 4HR20
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
10 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps0.65
Bearing TypeForsmurt
Beholderens vektkapasitet1000 lb.
dBA78
Dutyintermittent
KabinettHelt lukket
TvingFaste eksentrikere, ikke justerbare
Force Force100 lb.
HP1/20
Maks. Temp.200 Grader F
MonteringsplateSolgt separat
MonteringsposisjonUniversell
Total høyde4.25 "
Total lengde6.75 "
Samlet bredde6"
Fase1
StrømkildeElektrisk
Speed10,000 vpm
VibratortypeHøy frekvens
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeampsdBATotal lengdeSamlet breddeStrømkildeSpeedVibratortypePris
VIBCO DC-100 elektrisk vibrator 12a 12vdc 1-fase | AD8ANY 4HP57 DC-1004.25 "12726.75 "6"Elektrisk - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridrevet8 389 NOK
VIBCO DC-20 elektrisk vibrator 3.70a 12vdc 1-fase | AD8ANZ 4HP58 DC-203.5 "3.70745"5"Elektrisk - 12 VDC batteri3500 vpmBatteridrevet4 868 NOK
VIBCO DC-300 elektrisk vibrator 16a 12vdc 1-fase | AD8APA 4HP59 DC-3005"16749"4.125 "Elektrisk - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridrevet13 767 NOK
VIBCO DC-700 Elektrisk vibrator 25a 12vdc 1-fase | AD8APB 4HP60 DC-7005"25758"5.75 "Elektrisk - 12 VDC batteri6000 vpmBatteridrevet13 935 NOK
VIBCO US-900 elektrisk vibrator 4.50a 115vac 1-fase | AD8AYG 4HR23 US-9006.25 "4.508511.125 "5.5 "Elektrisk10,000 vpmHøy frekvens20 371 NOK
VIBCO DC-3500 elektrisk vibrator 60a 12vdc 1-fase | AE9NYN 6L765 DC-35009.5 "607012 "10 "Elektrisk - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridrevet15 863 NOK
VIBCO DC-1600 Elektrisk Vibrator 32a 12vdc 1-fase | AE9NYP 6L766 DC-16006.25 "328211.25 "5.625 "Elektrisk - 12 VDC batteri5000 vpmBatteridrevet17 458 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO US-100 Elektrisk Vibrator 0.65a 115vac 1-fase
10 431 NOK / enhet