VIBCO DC-3500 elektrisk vibrator 60a 12vdc 1-fase | AE9NYN 6L765

VIBCO DC-3500 Elektrisk Vibrator 60a 12vdc 1-fase

På lager
Vare: AE9NYN Modell: DC-3500Kryssreferanse: 6L765

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps60
Bearing TypeForsmurt
Beholderens vektkapasitet35,000 lb.
dBA70
Dutyintermittent
KabinettHelt lukket
EndeklokkematerialeCast Iron
TvingMekanisk justerbar
Force Force3500 lb.
Maks. Temp.104 Grader F
MonteringsplatePlate inkludert
MonteringsposisjonUniversell
Total høyde9.5 "
Total lengde12 "
Samlet bredde10 "
Fase1
StrømkildeElektrisk - 12 VDC batteri
Speed4000 vpm
VibratortypeBatteridrevet
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeampsdBATotal lengdeSamlet breddeStrømkildeSpeedVibratortypePris
VIBCO DC-100 elektrisk vibrator 12a 12vdc 1-fase | AD8ANY 4HP57 DC-1004.25 "12726.75 "6"Elektrisk - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridrevet8 389 NOK
VIBCO DC-20 elektrisk vibrator 3.70a 12vdc 1-fase | AD8ANZ 4HP58 DC-203.5 "3.70745"5"Elektrisk - 12 VDC batteri3500 vpmBatteridrevet4 868 NOK
VIBCO DC-300 elektrisk vibrator 16a 12vdc 1-fase | AD8APA 4HP59 DC-3005"16749"4.125 "Elektrisk - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridrevet13 767 NOK
VIBCO DC-700 Elektrisk vibrator 25a 12vdc 1-fase | AD8APB 4HP60 DC-7005"25758"5.75 "Elektrisk - 12 VDC batteri6000 vpmBatteridrevet13 935 NOK
VIBCO US-100 elektrisk vibrator 0.65a 115vac 1-fase | AD8AYF 4HR20 US-1004.25 "0.65786.75 "6"Elektrisk10,000 vpmHøy frekvens10 431 NOK
VIBCO US-900 elektrisk vibrator 4.50a 115vac 1-fase | AD8AYG 4HR23 US-9006.25 "4.508511.125 "5.5 "Elektrisk10,000 vpmHøy frekvens20 371 NOK
VIBCO DC-1600 Elektrisk Vibrator 32a 12vdc 1-fase | AE9NYP 6L766 DC-16006.25 "328211.25 "5.625 "Elektrisk - 12 VDC batteri5000 vpmBatteridrevet17 458 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO DC-3500 Elektrisk Vibrator 60a 12vdc 1-fase
15 863 NOK / enhet