VIBCO USL-1600 Elektrisk Vibrator 5.00a 115vac 1-fase | AD8AYH 4HR24

VIBCO USL-1600 Elektrisk Vibrator 5.00a 115vac 1-fase

På lager
Vare: AD8AYH Modell: USL-1600Kryssref.: 4HR24

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps5.00
Bearing TypeForsmurt
Beholderens vektkapasitet16,000 lb.
dBA85
Dutyintermittent
KabinettHelt lukket
TvingMekanisk justerbar
Force Force1100 til 1800 lb.
HP1/2
Maks. Temp.200 Grader F
MonteringsplateSolgt separat
MonteringsposisjonUniversell
Total høyde7.25 "
Total lengde11 "
Samlet bredde7.875 "
Fase1
StrømkildeElektrisk
Speed9000 vpm
VibratortypeHøy frekvens
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsHPSpeedPris
VIBCO USL-900 Elektrisk Vibrator 4.50a 115vac 1-fase | AD8AYJ 4HR25 USL-9004.501/310,000 vpm21 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO USL-1600 Elektrisk Vibrator 5.00a 115vac 1-fase
23 291 NOK / enhet