Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO SPRT-80HD Elektrisk Vibrator 1.70a 115vac 1-fase | AD8AYC 4HR17

VIBCO SPRT-80HD Elektrisk Vibrator 1.70a 115vac 1-fase

På lager
Vare: AD8AYC Modell: SPRT-80HDKryssref.: 4HR17
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
7 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps1.70
Bearing TypeOversized
Beholderens vektkapasitet800 lb.
dBA60
DutyKontinuerlig bare ved visse kraftinnstillinger, intermitterende plikter ved maksimal kraftinnstillinger
KabinettHelt lukket uten ventilasjon
EndeklokkematerialeCast Iron
TvingMekanisk justerbar
Force Force80 lb.
Housing MaterialAluminum
Maks. Temp.104 Grader F
MonteringsplateSolgt separat
MonteringsposisjonUniversell
Total høyde4.25 "
Total lengde5.5 "
Samlet bredde6"
Fase1
StrømkildeElektrisk
Speed3200 vpm
VibratortypeHeavy Duty
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsTvingTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVibratortypePris
VIBCO SPRT-21 Elektrisk Vibrator 1.40a 115vac 1-fase | AD8AYA 4HR15 SPRT-211.40Bare reostat3.5 "5"5"Kompakt6 258 NOK
VIBCO SPRT-60HD Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase | AD8AYB 4HR16 SPRT-60HD1.50Mekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"Heavy Duty6 675 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO SPRT-80HD Elektrisk Vibrator 1.70a 115vac 1-fase
7 018 NOK / enhet