Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI MOMENTPRODUKTER 802MFRFMHSS Momentnøkkel 3/8 Drive 10-80 Feet-lb. | AE2PWG 4YVX2

CDI TORQUE PRODUCTS 802MFRFMHSS Momentnøkkel 3/8 Drive 10-80 Feet-lb.

På lager
Vare: AE2PWG Modell: 802MFRFMHSSKryssreferanse: 4YVX2

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatJa
Kjørestørrelse3 / 8 "
HandleMetal
hode~~POS=TRUNCRatcheting, Flex
MaterialeStål
Min. Antall sykluser5000
Total lengde16.5 "
Primære skalaøkninger0.5 fot.lb.
Primær skala10 til 80 ft.-lb.
RotasjonCW / CCW
Tenner30
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4085
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseHandlehode~~POS=TRUNCTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaVisuelle / hørbare indikatorerPris
CDI MOMENTPRODUKTER 501MRMH Momentnøkkel 1/4 Drive 10-50 In.-lb. | AE2PWA 4YVU5 501MRMH1 / 4 "MetalRatcheting10.125 "1 tommer10 til 50 tommerHørbart klikk3 113 NOK
CDI MOMENTPRODUKTER 1501MRPH Momentnøkkel 1/4 Drive 20-150 In.-lb. | AE2PWB 4YVU6 1501 MRPH1 / 4 "KomfortgrepRatcheting10 "1 tommer20 til 150 Ft.Lbs.Hørbart klikk3 009 NOK
CDI MOMENTPRODUKTER 752MFRMH Momentnøkkel 3/8 Drive 5-75 Feet-lb. | AE2PWC 4YVU7 752MFRMH3 / 8 "MetalRatcheting16 "0.5 fot.lb.5 til 75 ft.-lb.Klikk3 429 NOK
CDI MOMENTPRODUKTER 7502MRMH Momentnøkkel 3/8 Drive 100-750 In.-lb. | AE2PWD 4YVU8 7502MRMH3 / 8 "MetalRatcheting16 "5 tommer100 til 750 tommerHørbart klikk3 066 NOK
CDI MOMENTPRODUKTER 1002MFRPH Momentnøkkel 3/8 Drive 10-100 Feet-lb. | AE2PWF 4YVX1 1002MFRPH3 / 8 "KomfortgrepRatcheting16 "1 fot.lb.10 til 100 ft.-lb.-3 198 NOK
CDI MOMENTPRODUKTER 1502MRMH Momentnøkkel 3/8 Drive 20-150 In.-lb. | AE2PWJ 4YVX4 1502MRMH3 / 8 "MetalRatcheting10.125 "1 tommer20 til 150 tommerHørbart klikk3 048 NOK
CDI MOMENTPRODUKTER 2502MRMH Momentnøkkel 3/8 Drive 30-250 In.-lb. | AE2PWL 4YVX6 2502MRMH3 / 8 "MetalRatcheting11.25 "1 tommer30 til 250 tommerKlikk2 912 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 802MFRFMHSS Momentnøkkel 3/8 Drive 10-80 Feet-lb.
2 847 NOK / enhet