Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO SPRT-21 Elektrisk Vibrator 1.40a 115vac 1-fase | AD8AYA 4HR15

VIBCO SPRT-21 Elektrisk Vibrator 1.40a 115vac 1-fase

På lager
Vare: AD8AYA Modell: SPRT-21Kryssref.: 4HR15
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
6 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps1.40
Bearing TypeOversized
Beholderens vektkapasitet200 lb.
dBA60
DutyKontinuerlig bare ved visse kraftinnstillinger, intermitterende plikter ved maksimal kraftinnstillinger
KabinettHelt lukket uten ventilasjon
EndeklokkematerialeCast Iron
TvingBare reostat
Force Force20 lb.
Housing MaterialAluminum
Maks. Temp.104 Grader F
MonteringsplateSolgt separat
MonteringsposisjonUniversell
Total høyde3.5 "
Total lengde5"
Samlet bredde5"
Fase1
StrømkildeElektrisk
Speed3200 vpm
VibratortypeKompakt
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsTvingTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVibratortypePris
VIBCO SPRT-60HD Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fase | AD8AYB 4HR16 SPRT-60HD1.50Mekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"Heavy Duty6 675 NOK
VIBCO SPRT-80HD Elektrisk Vibrator 1.70a 115vac 1-fase | AD8AYC 4HR17 SPRT-80HD1.70Mekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"Heavy Duty7 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO SPRT-21 Elektrisk Vibrator 1.40a 115vac 1-fase
6 258 NOK / enhet