Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24W722 Sil Suction 1 In | AB7ZUH

APPROVED VENDOR 24W722 Sil Suge 1 In

På lager
Vare: AB7ZUH Modell: 24W722
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
456NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sugesil
Diameter2.62 "
FrameStiv, tredelt indre
Lengde5.41 "
Nominell strømning10 GPM
SkjermmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • (F) PT-porter (inn.) (1)
    • Endeplater (Forzinket stål)
    • Screen Mesh (100)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 24W720 Sil Suge 1/2 In | AB7ZUF 24W7202.62 "3.11 "350NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W721 Sil-suging 3/4 In | AB7ZUG 24W7212.62 "3.5 "396NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W723 Sil-suging 1-1/4 In | AB7ZUJ 24W7233.41 "6.88 "587NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W724 Sil-suging 1-1/2 In | AB7ZUK 24W7243.41 "8.1 "640NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24W722 Sil Suge 1 In
456NOK / enhet