Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24W721 Sil-suging 3/4 In | AB7ZUG

APPROVED VENDOR 24W721 Sil Suge 3/4 In

På lager
Vare: AB7ZUG Modell: 24W721
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sugesil
Diameter2.62 "
FrameStiv, tredelt indre
Lengde3.5 "
Nominell strømning8 GPM
SkjermmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • (F) PT-porter (inn.) (3/4)
    • Endeplater (rustfritt stål)
    • Screen Mesh (100)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 24W720 Sil Suge 1/2 In | AB7ZUF 24W7202.62 "3.11 "350NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W722 Sil Suction 1 In | AB7ZUH 24W7222.62 "5.41 "456NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W723 Sil-suging 1-1/4 In | AB7ZUJ 24W7233.41 "6.88 "587NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W724 Sil-suging 1-1/2 In | AB7ZUK 24W7243.41 "8.1 "640NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24W721 Sil Suge 3/4 In
396NOK / enhet