Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24W724 Sil-suging 1-1/2 In | AB7ZUK

APPROVED VENDOR 24W724 Sil-suging 1-1/2 In

På lager
Vare: AB7ZUK Modell: 24W724
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
640NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sugesil
Diameter3.41 "
FrameStiv, tredelt indre
Lengde8.1 "
Nominell strømning30 GPM
SkjermmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • (F) PT-porter (inn.) (1-1 / 2)
    • Endeplater (rustfritt stål)
    • Screen Mesh (100)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 24W720 Sil Suge 1/2 In | AB7ZUF 24W7202.62 "3.11 "350NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W721 Sil-suging 3/4 In | AB7ZUG 24W7212.62 "3.5 "396NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W722 Sil Suction 1 In | AB7ZUH 24W7222.62 "5.41 "456NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24W723 Sil-suging 1-1/4 In | AB7ZUJ 24W7233.41 "6.88 "587NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24W724 Sil-suging 1-1/2 In
640NOK / enhet