VIBCO ACE5-2 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8AQA 4HP88

VIBCO ACE5-2 Elektrisk Vibrator 17a 115vac 1-fase

På lager
Vare: AD8AQA Modell: ACE5-2Kryssreferanse: 4HP88

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps17
Dutyintermittent
TvingSinusformet (roterende)
Force Force1450 lb.
Hodestørrelse2 "x 14"
HP2.5
Maks. Kubikkmeter per time35 cu. yd./time.
MonteringsplateSolgt separat
MonteringsposisjonUniversell
Fase1
StrømkildeElektrisk
Aksel lengde5ft.
Speed11,000 rpm
VibratortypeIntern betong
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeampsdBATotal lengdeSamlet breddeFaseAksel lengdeSpeedPris
VIBCO ACE10-1-1 / 2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APL 4HP70 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110ft.11,000 rpm30 058 NOK
VIBCO ACE10-1-3/4 Elektrisk Vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APM 4HP71 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft.11,000 rpm30 894 NOK
VIBCO ACE10-2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APN 4HP72 ACE10-2-17---110ft.11,000 rpm31 694 NOK
VIBCO ACE14-1-1/2 Elektrisk Vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APP 4HP74 ACE14-1-1 / 2-17---114ft.11,000 rpm32 926 NOK
VIBCO ACE14-1-3/4 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APQ 4HP75 ACE14-1-3 / 4-17---114ft.11,000 rpm33 935 NOK
VIBCO ACE14-2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APR 4HP76 ACE14-2-17---114ft.11,000 rpm35 447 NOK
VIBCO ACE2-1-1 / 2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fase | AD8APT 4HP78 ACE2-1-1 / 2-17---12ft.11,000 rpm26 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO ACE5-2 Elektrisk Vibrator 17a 115vac 1-fase
30 126 NOK / enhet