Dial indikatorer

filtre

MITUTOYO -

Oppringningstestindikator sett

StilModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A513-412T1.5 "0.0005 "0 til 0.03 "3 033NOK
B513-406T1.5 "0.0005 "0 til 0.03 "2 432NOK
C513-403T1.5 "0.0001 "0 til 0.008 "2 878NOK
D513-402T1.5 "0.0005 "0 til 0.03 "2 118NOK
E513-442T1.5 "0.0005 "0 til 0.06 "2 749NOK
F513-452T1.5 "0.0005 "0 til 0.03 "2 748NOK
G513-504T1.25 "0.0001 "0 til 0.1 "2 685NOK
H513-518T1.25 "0.001 "0 til 0.04 "2 094NOK
I513-405T40mm0.002mm0 å 0.2mm2 795NOK
WESTWARD -

Testindikator

StilModellBearing TypeDialstørrelseeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A6XU91juveler1"0.0005 "0.02 "1 709NOK
B4KU81Plain2.25 "0.001 "1"890NOK
FERVI -

Dial indikator

StilModellDialstørrelsePris (eks. mva)
AA020-1 688NOK
RFQ
BC002 / 4242 mm472NOK
RFQ
CC00260 mm655NOK
RFQ
DC04860 mm924NOK
RFQ
EC02360 mm384NOK
RFQ
FC023G60 mm190NOK
RFQ
WESTWARD -

Ringtestindikatorer

StilModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A6XU891.5 "0.0005 "0.02 "366NOK
B6XU932.5 "0.001 "1"1 324NOK
MITUTOYO -

Ringtestindikatorer

StilModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A513-401-10H---2 757NOK
B513-401-10E---3 133NOK
C513-404-10H---1 974NOK
D513-446-10A---3 401NOK
E513-464-10E---2 527NOK
F513-415-10H---2 151NOK
G513 414-10-XNUMXT---2 865NOK
H513-414-10E---2 285NOK
G513 415-10-XNUMXT---3 150NOK
I513 515-10-XNUMXT---2 709NOK
J513 424-10-XNUMXT---2 600NOK
K513 443-10-XNUMXT---3 624NOK
L513-405-10H---2 437NOK
M513 442-16-XNUMXT1.5 "0.005 "0 til 0.06 "2 930NOK
N513-452-10E1.5 "0.005 "0 til 0.03 "2 427NOK
O513-5181.25 "0.001 "0 til 0.04 "1 834NOK
STARRETT -

25-seriens skiveindikatorer, 0 til 1 tomme

StilModelleksamenerInkludererPris (eks. mva)
A25-631J0.0005 "N / A4 056NOK
B25-441J W / SLC0.001 "Standard Letter of Certification (SLC)3 810NOK
C25-341J0.001 "N / A3 402NOK
D25-441J0.001 "N / A2 926NOK
STARRETT -

Lug Back Dial Indicator

StilModellDialstørrelseOmrådeTotal rekkeviddePris (eks. mva)
A655-3041J2.75 "0 til 3 "3"9 265NOK
B656-5041J3.625 "0 til 5 "5"13 811NOK
STARRETT -

711 Series Last Word Dial Test Indicators with Cases

StilModellDialstørrelseeksamenerInkludererPris (eks. mva)
A711GCSZ1"0.001 "Indikator komplett med alle vedlegg5 408NOK
A711LCSZ1"0.0005 "Indikator komplett med alle vedlegg5 636NOK
B711HSAZ1.5 "0.0005 "Indikator med universalskaft, lang og kort arm, kroppsklemme3 715NOK
STARRETT -

Skiveindikator, balansert skive, 0.25 tommers rekkevidde, 0-50-0 skiveavlesning

ModellSakPris (eks. mva)
81-141JAC4GYP3 566 NOK
STARRETT -

Indikator kontaktpunkt Sett 14 punkter

ModellSakPris (eks. mva)
25RAC4GYY2 689 NOK
STARRETT -

Universell skive testindikator

ModellSakPris (eks. mva)
196MA1ZAH2GKZ5 229 NOK
STARRETT -

Indikatorer sett med 3

ModellSakPris (eks. mva)
S253ZAH2GLC14 714 NOK
INSIZE -

Skivetestindikator, 0.06 tommers rekkevidde, 0-40-0 skiveavlesning

ModellSakPris (eks. mva)
2480-06CF2KAD2 742 NOK
WESTWARD -

Chrome Flex Mag-sett

ModellSakPris (eks. mva)
2YNK2AC4DCV2 587 NOK
STARRETT -

Skiveindikator, kontinuerlig skive, 0.25 tommers rekkevidde, 0-10 skiveavlesning

ModellSakPris (eks. mva)
81-241JAC4GYQ3 415 NOK
STARRETT -

Testindikator for siste ord, 1 tommes diameter, balansert avlesning

ModellSakPris (eks. mva)
711FSZAC4GZB3 884 NOK
STARRETT -

Testindikator 1.375 Diameter 0.0005 In

ModellSakPris (eks. mva)
811-5CZAC4GZE10 514 NOK
TESA BROWN SHARPE -

Kontaktpunkt .031 tommers finish stål

ModellSakPris (eks. mva)
74.105998AC7MCK336NOK
WESTWARD -

Indikator / sokkel AD8KVZ / AD8KVP

ModellSakPris (eks. mva)
4KU71AD8KVN2 002 NOK
STARRETT -

Veivaksel forvrengningsskive/strekkmåler, med balanserende feste, 2-3/8 til 18 tommers rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
696ZAE9XBD12 583 NOK
STARRETT -

Skiveindikator for AD2NJW 0.000020 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
81850AF2CQF21 945 NOK

Dial indikatorer

Dial-indikatorer brukes til å justere arbeidsemner i dreiebenk- og fresemaskiner, EDM og overflateslipere. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av pålitelige talltestindikatorer fra merker som Mitutoyo, Starrett, Vestover og Mahr-Federal Inc. Disse urskiveindikatorene brukes også til å kontrollere spindelens utløp i en maskin. Starrett dial indikatorer er designet for å oversette korte lineære avstander til rotasjonsbevegelser. Disse indikatorene har justerbare rammer for å sikre et positivt grep og gir balansert urskive på opptil 4 tommer. De er utstyrt med glatte / smykkede lagre for lav friksjon og høy nøyaktighet, og er belagt med krom i satin for å sikre enkel rengjøring, samt korrosjonsbestandighet. Dial indikatorer fra Mahr-Federal har juvelerte lagre som gir høy nøyaktighet og utmerket termisk stabilitet. Disse urskiveindikatorene gir oppringningsområdet opp til 1 tomme og graderinger opp til 0.0001 tommer. Noen modeller har ryggstøtter for å lette jevn montering og buede krystalllinser for motstand mot knusing. Velg mellom et bredt utvalg av urskiveindikatorer, tilgjengelig i juvelerte, ikke-juvelerte, glatte og standardlagre Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?