Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 513-405-10H Horisontal skivetestindikator, horisontal, 0 mm til 0.2 mm rekkevidde, 0-100-0 skiveavlesning | CT3RAJ 54GE81

MITUTOYO 513-405-10H Horisontal skivetestindikator, horisontal, 0 mm til 0.2 mm rekkevidde, 0-100-0 skiveavlesning

På lager
Vare: CT3RAJ Modell: 513-405-10HKryssreferanse: 54GE81
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
2 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for ringetest

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris
MITUTOYO 513-442-16T Skivetestindikator Horisontal 0 til 0.060 tommer | AH3XNB 33RK32 513 442-16-XNUMXT1.5 "0.005 "0 til 0.06 "2 930 NOK
MITUTOYO 513-452-10E Skivetestindikator Vertikal 0 til 0.030 tommer | AH3XNC 33RK33 513-452-10E1.5 "0.005 "0 til 0.03 "2 427 NOK
MITUTOYO 513-518 Skivetestindikator Vertikal 0 til 0.040 tommer | AH3XND 33RK34 513-5181.25 "0.001 "0 til 0.04 "1 834 NOK
MITUTOYO 513-401-10H Skivetestindikator | CT3QZW 39X392 513-401-10H---2 757 NOK
MITUTOYO 513-415-10T skivetestindikator | CT3QZX 39X398 513 415-10-XNUMXT---3 150 NOK
MITUTOYO 513-414-10T skivetestindikator | CT3QZY 39X396 513 414-10-XNUMXT---2 865 NOK
MITUTOYO 513-515-10T skivetestindikator | CT3QZZ 39X412 513 515-10-XNUMXT---2 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 513-405-10H Horisontal skivetestindikator, horisontal, 0 mm til 0.2 mm rekkevidde, 0-100-0 skiveavlesning
2 437 NOK / enhet