Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6XU93 Dial -testindikator 1 In | AF2TWA

WESTWARD 6XU93 skivetestindikator 1 tommer

På lager
Vare: AF2TWA Modell: 6XU93
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
1 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for ringetest
Bearing Typejuveler
Dial FargeHvit
Dialleser0-100
Dialstørrelse2.5 "
eksamener0.001 "
Område1"
Rekkevidde per revolusjon0.1000 "
LesningKontinuerlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris
WESTWARD 6XU89 testindikator 1 1/2 tomme diameter 0.02 tommer | AF2TVX 6XU891.5 "0.0005 "0.02 "366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6XU93 skivetestindikator 1 tommer
1 324 NOK / enhet