Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 513-518T Dial Test Indicator Set 0.001 Graderinger 0-0.04 In | AD6XRL 4CGT4

MITUTOYO 513-518T Dial Test Indicator Set 0.001 Graderinger 0-0.04 In

På lager
Vare: AD6XRL Modell: 513-518TKryssreferanse: 4CGT4
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
2 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppringningstestindikator sett
Bearing Typejuveler
Kontaktpunkt Dia.0.039 "
Kontaktpunktlengde26mm
KontaktpunktstilCarbide
Dial FargeHvit
Dialleser0-20-0
Dialstørrelse1.25 "
eksamener0.001 "
IndikatorstilSvingbart hode
Område0 til 0.04 "
Rekkevidde per revolusjon0.0400 "
LesningBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9026806000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseeksamenerOmrådePris
MITUTOYO 513-405T skivetestindikatorsett | AA8AHH 16X246 513-405T40mm0.002mm0 å 0.2mm2 795 NOK
MITUTOYO 513-403T Skivetestindikatorsett 0-0.008 tommer med Acc | AB4PZL 1ZRT1 513-403T1.5 "0.0001 "0 til 0.008 "2 878 NOK
MITUTOYO 513-412T skivetestindikatorsett 0-0.030 tommer med Acc | AB4PZM 1ZRT2 513-412T1.5 "0.0005 "0 til 0.03 "3 033 NOK
MITUTOYO 513-406T Dial Test Indicator Set 0.0005 Graderinger 0-0.03 In | AD6XRA 4CGR3 513-406T1.5 "0.0005 "0 til 0.03 "2 432 NOK
MITUTOYO 513-442T Dial Test Indicator Set 0.0005 Graderinger 0-0.06 In | AD6XRD 4CGR6 513-442T1.5 "0.0005 "0 til 0.06 "2 749 NOK
MITUTOYO 513-452T Dial Test Indicator Set 0.0005 Graderinger 0-0.03 In | AD6XRF 4CGR8 513-452T1.5 "0.0005 "0 til 0.03 "2 748 NOK
MITUTOYO 513-504T Dial Test Indicator Set 0.0001 Graderinger 0-0.01 In | AD6XRJ 4CGT2 513-504T1.25 "0.0001 "0 til 0.1 "2 685 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 513-518T Dial Test Indicator Set 0.001 Graderinger 0-0.04 In
2 094 NOK / enhet