DAYTON Bremser og clutcher

filtre

Dayton brakes are ideal for controlling, slowing & stopping the motion of a running motor in conveyors, lathes and other machining & material handling equipment. These brakes are designed for...Les mer
DAYTON -

Bremser, magnetiske, vanntette

Dayton-bremser brukes til bruk med heisende trucker, transportører, sikkerhets- / bomstasjonsporter, pakkemaskiner og sorteringsmaskiner. Disse bremsene konverterer NEMA C-Face-motorer og girredusere til girede bremsemotorer. De er ideelt brukt med en- og trefasede, generelle C-Face-motorer. De har videre manuelle utløserspaker for brukervennlighet og enkel betjening.

StilModellNEMA / IEC-rammePris (eks. mva)
A2LYU156C9 141NOK
A2LYU256C / 140TC9 609NOK
DAYTON -

Sluttmonterte skivebremser

Dayton 5600-seriens endemonterte skivebremser er designet for å stoppe bevegelsen til transportører, pakkemaskiner, heisende trucker, bodporter og mer ved å holde last. De er ideelle for kraftoverføringsapplikasjoner. Disse kontinuerlige bremsene har manuell frigjøringsspak for å forhindre utilsiktet bevegelse. Det åpne, dryppsikre, NEMA 56C-kabinettet sikrer pålitelig drift under tøffe forhold. De kan enkelt monteres på en 56C motorflens. Velg fra et bredt utvalg av endemonterte skivebremser, tilgjengelig i 5/8 og 7/8 tommers akseldiameter.

StilModellSpole voltMaks. KjedeNEMA / IEC-rammeSkaft Dia.Spenning @ 60 HzPris (eks. mva)
A5URA2115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-2306 707NOK
A5URA0115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-2306 741NOK
A5URA1115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-2305 646NOK
A5URA3115-208/230 VAC eller 95/174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-2306 715NOK
A5URA4208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/4606 370NOK
A5URA5208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/4605 899NOK
A5URA6208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/4606 526NOK
A5URA7208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/4606 535NOK
StilModellNEMA / IEC-rammePris (eks. mva)
A1L38856C8 909NOK
A1L38956C / 140TC10 268NOK
DAYTON -

Bremsesett

StilModellPris (eks. mva)
AMH2LEB9295 258NOK
BMH2LEC3081 465NOK
CMH4VME907G778NOK
DAYTON -

Bremser, magnetiske, dryppsikre

Dayton-bremser er produsert for bruk i kraftoverføringsapplikasjoner. De er egnet for bruk med en- og trefasede generelle C-Face-motorer og har også manuelle utløserspaker for enkel betjening. Disse bremsene brukes vanligvis for å stoppe og holde roterende last på kranvogner, transportører og hurtigporter. Velg fra et bredt utvalg av disse bremsene, tilgjengelig i 4.875 og 5.5 tommers lengder.

StilModelltypenSpole voltDiameterSpenning @ 60 HzKabinettFinishHzLengdePris (eks. mva)
A2LYU3Dobbel C-Face magnetisk plate115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Vanntett / støvtettGrå emaljemaling50/604.875 "12 373NOK
A2LYU5Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vanntett / støvtettGrå emaljemaling50/604.875 "9 653NOK
A2LYU9Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460BISSC vanntett / støvtettHvit epoxymaling50/604.875 "10 352NOK
A2LYT6Dobbel C-Face magnetisk plate115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230DryppsikkerGrå emaljemaling50/604.875 "9 750NOK
A2LYT7Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DryppsikkerGrå emaljemaling50/604.875 "6 546NOK
A2LYT8Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DryppsikkerGrå emaljemaling50/604.875 "6 721NOK
A2LYT9Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DryppsikkerGrå emaljemaling50/604.875 "9 846NOK
A2LYU8Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460BISSC vanntett / støvtettHvit epoxymaling50/604.875 "10 101NOK
A2LYV1Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460BISSC vanntett / støvtettHvit epoxymaling50/604.875 "13 332NOK
A2LYU4Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vanntett / støvtettGrå emaljemaling50/604.875 "8 833NOK
A2LYU6Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vanntett / støvtettGrå emaljemaling50/604.875 "11 593NOK
A2LYU7Dobbel C-Face magnetisk plate115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230BISSC vanntett / støvtettHvit epoxymaling50/604.875 "13 429NOK
B2LYV2Magnetisk plate230 / 460 VAC6 1 / 2 "230/460DryppsikkerGrå emaljemaling605.5 "6 628NOK
DAYTON -

Doble C-Face magnetiske skivebremser

Dayton magnetiske skivebremser er designet for å stoppe transportbånd og beltesystemer i kraftoverføringsapplikasjoner ved å hemme deres bevegelse. De drives av en kontinuerlig drift, enfasebremsemotor med en dobbel c-flate magnetisk skive, i stand til å produsere et stoppmoment på 15 ft-lb. Disse bremsene har en manuell frigjøringsspak for å forhindre utilsiktet bruk og har NEMA 182 / 184TC-ramme med dryppsikker innkapsling. Velg fra et bredt utvalg av magnetiske skivebremser, tilgjengelig i 115VAC og 230VAC spenningsklassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellSpole voltDiameterLengdeSpenning @ 60 HzPris (eks. mva)
A5URA8115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC8.5 "6.875 "115 / 208-23032 962NOK
A5URC2208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC8.54 "8.125 "208-230/46034 387NOK
DAYTON -

bremser

StilModellSpole voltDiameterHzLengdeNEMA / IEC-rammetypenSpenning @ 60 HzPris (eks. mva)pk. Antall.
AMH2MPT203G-------523NOK 1
B133-020-1000-------1 839NOK 1
C493W01-------4 133NOK 1
DMHGX4EC69GGS-------4 008NOK 1
EGGS_48324-------11NOK 2
FMHGXEC69GGS-------3 393NOK 1
G5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Magnetisk plate1151 832NOK 1
H6K233115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56CC- Ansikts magnetisk plate115 / 208-2308 932NOK 1
H3M366115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Ansikts magnetisk plate115 / 208-2307 739NOK 1
I4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Magnetisk plate115/2306 598NOK 1

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • BISSC-sertifisert (vaskebremser)
  • 3A Dairy Standards (vaskebremser)
  • NEMA definisjon MG1-1.26.5 (vaskebremser)
  • USDA-godkjent (vaskebremser)

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er sikkerhetshensynene som kreves for disse Dayton-bremsene?

  • Se alltid i bruksanvisningen for å vurdere temperaturbegrensningene til disse bremsene.
  • Disse bremsene må jordes før bruk og må være slått av før du arbeider i nærheten av dem.
  • Fjern lasten før du arbeider på bremsene for å unngå skader.
  • Beskytt alle ledninger og strømkabler mot skarpe gjenstander eller bevegelige deler og hindre dem i å bøye seg. Ikke la ledningene komme i kontakt med olje, fett, varme overflater eller kjemikalier.

Hva er bruken av den manuelle spaken i disse Dayton-bremsene?

De fleste av disse Dayton-bremsene har en manuell spak for enkel betjening og forhindrer utilsiktet bevegelse.

Hvilke skap er tilgjengelige med disse Dayton-bremsene?

Dayton-bremser er tilgjengelige i BISSC vanntette / støvtette, dryppsikre, helt lukkede og vanntette / støvtette kabinetter for å hindre at vann, støv eller gjenstander kommer inn i enhetene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?