DAYTON 2LYU3 bremsemagnetisk støvsikker dreiemoment10 Ft-lb | AC2QCZ

DAYTON 2LYU3 bremsemagnetisk støvsikker dreiemoment10 Ft-lb

På lager
Vare: AC2QCZ Modell: 2LYU3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrems
Omgivende (C)40
Amps Holding.34 / .17
Spole volt115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC
KonvertererKonverterer NEMA C-Face motorer og girreduksjoner til en giret bremsemotor
Diameter6 7 / 8 "
DutyKontinuerlig
KabinettVanntett / støvtett
FinishGrå emaljemaling
FunksjonFjærbrems med automatisk tilbakestilling
Hz50/60
Startforsterker2.43 / 1.22.
Lengde4.875 "
Spak TypeManuell utgivelse
Maks. HP @ 1725 RPM3
Maks. HP @ 3450 RPM5
Maks. RPM3450
Monteres påNEMA C-ansiktsflenser på motorer og girreduksjoner
NEMA / IEC-ramme56C / 140TC
Faseenslig
Ledningslengde (in.)15
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Statisk dreiemoment10 Ft.-Lb.
typenDobbel C-Face magnetisk plate
Spenning @ 50 Hz95 / 174-190
Spenning @ 60 Hz115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.49
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8505200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenSpole voltDiameterSpenning @ 60 HzKabinettFinishHzLengdePris
DAYTON 2LYT6 Bremsemagnetisk dryppsikkert dreiemoment 10 ft-lb | AC2QCT 2LYT6Dobbel C-Face magnetisk plate115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230DryppsikkerGrå emaljemaling50/604.875 "9 750 NOK
DAYTON 2LYT7 Brems Magnetisk, dryppsikker dreiemoment 3 Ft-lb | AC2QCU 2LYT7Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DryppsikkerGrå emaljemaling50/604.875 "6 546 NOK
DAYTON 2LYT8 Bremse Magnetisk, dryppsikkert dreiemoment 6 Ft-lb | AC2QCV 2LYT8Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DryppsikkerGrå emaljemaling50/604.875 "6 721 NOK
DAYTON 2LYT9 Brems Magnetisk, dryppsikkert dreiemoment 10 Ft-lb | AC2QCW 2LYT9Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DryppsikkerGrå emaljemaling50/604.875 "9 846 NOK
DAYTON 2LYU4 bremsemagnetisk støvtett dreiemoment 3 Ft-lb | AC2QDA 2LYU4Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vanntett / støvtettGrå emaljemaling50/604.875 "8 833 NOK
DAYTON 2LYU5 bremsemagnetisk støvtett dreiemoment 6 Ft-lb | AC2QDB 2LYU5Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vanntett / støvtettGrå emaljemaling50/604.875 "9 653 NOK
DAYTON 2LYU6 bremsemagnetisk støvtett dreiemoment10 Ft-lb | AC2QDC 2LYU6Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vanntett / støvtettGrå emaljemaling50/604.875 "11 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2LYU3 bremsemagnetisk støvsikker dreiemoment10 Ft-lb
12 373 NOK / enhet