DAYTON 3M366 Brems, C- Face Magnetic Disc, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Dryppsikker | AD2AVB

DAYTON 3M366 Bremse, C-Flat magnetskive, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Dryppsikker

På lager
Vare: AD2AVB Modell: 3M366

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrems
Omgivende (C)40
Spole volt115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC
KonvertererNEMA C-Face Motor til en bremsemotor, NEMA C-Face Gear Reducer til en Brake Gearmotor
KabinettDryppsikker
FinishEpoxy maling
Hz50/60
Spak TypeHåndbok
Maks. HP @ 1725 RPM2
Maks. HP @ 3450 RPM3
Maks. RPM3450
Monteres påNEMA C Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ramme56C / 140TC
Faseenslig
Skaft Dia.5 / 8 "
Statisk dreiemoment6 Ft.-Lb.
typenC- Ansikts magnetisk plate
Spenning @ 50 Hz110 / 208-220
Spenning @ 60 Hz115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.49
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8505200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltDiameterHzLengdeNEMA / IEC-rammetypenSpenning @ 60 Hzpk. Antall.Pris
DAYTON 4Z447 Bremsemotor | AE2QWJ 4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Magnetisk plate115/23016 598 NOK
DAYTON 5X400 bremsemotor | AE7DHW 5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Magnetisk plate11511 832 NOK
DAYTON 6K233 bremsemotor 3 fot Lb | AE9JFQ 6K233115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56CC- Ansikts magnetisk plate115 / 208-23018 932 NOK
DAYTON MH2MPT203G Bremse | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1523NOK
DAYTON MHGX4EC69GGS Bremse | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------14 008 NOK
DAYTON MHGXEC69GGS Bremse | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------13 393 NOK
DAYTON 133-020-1000 Bremse | CH9TNE 24UV23 133-020-1000-------11 839 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3M366 Bremse, C-Flat magnetskive, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Dryppsikker
7 739 NOK / enhet