Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5X400 bremsemotor | AE7DHW

DAYTON 5X400 bremsemotor

På lager
Vare: AE7DHW Modell: 5X400

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
1 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrems
Omgivende (C)40
Spole volt115 VAC
Diameter4 1 / 16 "
DutyKontinuerlig
FunksjonGi 3/4 Ft-Lb stopp- og holdeaksjon på 1/14 til 1/4 HP skyggeformede, splittfase- og PSC-girmotorer
Hz60
Lengde3.031 "
Maks. HP @ 1725 RPM1/6
Maks. HP @ 3450 RPM1/2
Monteres påAkselforlengelse av girmotorer ved hjelp av bremsenav og monteringsbolter
Ledningslengde (in.)15
Statisk dreiemoment3/8 og 3/4 Ft.-Lb.
typenMagnetisk plate
Spenning @ 60 Hz115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8505200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltDiameterHzLengdeNEMA / IEC-rammetypenSpenning @ 60 Hzpk. Antall.Pris
DAYTON 3M366 Brems, C- Face Magnetic Disc, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Dryppsikker | AD2AVB 3M366115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Ansikts magnetisk plate115 / 208-23017 739 NOK
DAYTON 4Z447 Bremsemotor | AE2QWJ 4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Magnetisk plate115/23016 598 NOK
DAYTON 6K233 bremsemotor 3 fot Lb | AE9JFQ 6K233115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56CC- Ansikts magnetisk plate115 / 208-23018 932 NOK
DAYTON MH2MPT203G Bremse | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1523NOK
DAYTON MHGX4EC69GGS Bremse | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------14 008 NOK
DAYTON MHGXEC69GGS Bremse | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------13 393 NOK
DAYTON 133-020-1000 Bremse | CH9TNE 24UV23 133-020-1000-------11 839 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5X400 bremsemotor
1 832 NOK / enhet