DAYTON bremser


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Dryppsikker , Bli ferdig: Epoxy maling , Passer til merke: Dayton , Funksjon: Gi 3/4 Ft-Lb stopp- og holdeaksjon på 1/14 til 1/4 HP skyggeformede, splittfase- og PSC-girmotorer , Maks. RPM: 3450 , Fase: enslig , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 5 / 8 "
StilModellSpole voltDiameterHzLengdeNEMA / IEC-rammetypenSpenning @ 60 Hzpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
MH2MPT203G
-------1523NOK
B
MHGXEC69GGS
-------13 393 NOK
C
MHGX4EC69GGS
-------14 008 NOK
D
133-020-1000
-------11 839 NOK
RFQ
E
GGS_48324
-------211NOK
F
493W01
-------13 853 NOK
G
5X400
115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Magnetisk plate11511 715 NOK
H
3M366
115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Ansikts magnetisk plate115 / 208-23017 245 NOK
H
6K233
115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56CC- Ansikts magnetisk plate115 / 208-23018 362 NOK
I
4Z447
115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Magnetisk plate115/23016 176 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?