Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 493W01 Bremse | CR2XYD

DAYTON 493W01 Brems

På lager
Vare: CR2XYD Modell: 493W01
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
4 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrems

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltDiameterHzLengdeNEMA / IEC-rammetypenSpenning @ 60 Hzpk. Antall.Pris
DAYTON 3M366 Brems, C- Face Magnetic Disc, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Dryppsikker | AD2AVB 3M366115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Ansikts magnetisk plate115 / 208-23017 739 NOK
DAYTON 4Z447 Bremsemotor | AE2QWJ 4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Magnetisk plate115/23016 598 NOK
DAYTON 5X400 bremsemotor | AE7DHW 5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Magnetisk plate11511 832 NOK
DAYTON 6K233 bremsemotor 3 fot Lb | AE9JFQ 6K233115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56CC- Ansikts magnetisk plate115 / 208-23018 932 NOK
DAYTON MH2MPT203G Bremse | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1523NOK
DAYTON MHGX4EC69GGS Bremse | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------14 008 NOK
DAYTON MHGXEC69GGS Bremse | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------13 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 493W01 Brems
4 133 NOK / enhet