DAYTON 1L389 Bremsemotor 6 Fot Lb | AB2BZV

DAYTON 1L389 Bremsemotor 6 Fot Lb

På lager
Vare: AB2BZV Modell: 1L389

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWashdown-brems
Omgivende (C)40
Spole volt115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC
KabinettHelt lukket
FinishEpoxy maling
Hz50/60
Spak TypeHåndbok
Maks. HP @ 1725 RPM2
Maks. HP @ 3450 RPM3
Maks. RPM3450
Monteres påNEMA C Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ramme56C / 140TC
Faseenslig
Skaft Dia.5 / 8 "
Statisk dreiemoment6 Ft.-Lb.
typenC- Ansikts magnetisk plate
Spenning @ 50 Hz110 / 208-220
Spenning @ 60 Hz115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.49
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8505200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA / IEC-rammePris
DAYTON 1L388 Bremsemotor 3 fot Lb | AB2BZU 1L38856C8 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1L389 Bremsemotor 6 Fot Lb
10 268 NOK / enhet