Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2LYV2 Magnetisk bremsemoment 1.5 ft-lb | AC2QDH

DAYTON 2LYV2 bremsemagnetisk skivemoment 1.5 Ft-lb

På lager
Vare: AC2QDH Modell: 2LYV2
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
6 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrems
Omgivende (C)40
Amps Holding.05 / .026
Spole volt230 / 460 VAC
KonvertererKonverterer standard TEFC-motor til en TEFC-bremsemotor
Diameter6 1 / 2 "
DutyKontinuerlig
KabinettDryppsikker
FinishGrå emaljemaling
FunksjonFjærbrems med automatisk tilbakestilling
Hz60
Startforsterker.86 / .43
Lengde5.5 "
Spak TypeManuell utgivelse
Maks. HP @ 1725 RPM1/3
Maks. HP @ 3450 RPM3/4
Maks. RPM3450
Monteres påDe fleste fullstendig lukkede viftekjølte Dayton-motorer og mange rettvinklede girmotorer
Faseenslig
Ledningslengde (in.)18
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Statisk dreiemoment1-1 / 2 Ft.-Lb.
typenMagnetisk plate
Spenning @ 60 Hz230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.222
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8505200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenSpole voltDiameterSpenning @ 60 HzKabinettFinishHzLengdePris
DAYTON 2LYT6 Bremsemagnetisk dryppsikkert dreiemoment 10 ft-lb | AC2QCT 2LYT6Dobbel C-Face magnetisk plate115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230DryppsikkerGrå emaljemaling50/604.875 "9 128 NOK
DAYTON 2LYT7 Brems Magnetisk, dryppsikker dreiemoment 3 Ft-lb | AC2QCU 2LYT7Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DryppsikkerGrå emaljemaling50/604.875 "6 128 NOK
DAYTON 2LYT8 Bremse Magnetisk, dryppsikkert dreiemoment 6 Ft-lb | AC2QCV 2LYT8Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DryppsikkerGrå emaljemaling50/604.875 "6 292 NOK
DAYTON 2LYT9 Brems Magnetisk, dryppsikkert dreiemoment 10 Ft-lb | AC2QCW 2LYT9Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DryppsikkerGrå emaljemaling50/604.875 "9 218 NOK
DAYTON 2LYU3 bremsemagnetisk støvsikker dreiemoment10 Ft-lb | AC2QCZ 2LYU3Dobbel C-Face magnetisk plate115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Vanntett / støvtettGrå emaljemaling50/604.875 "11 583 NOK
DAYTON 2LYU4 bremsemagnetisk støvtett dreiemoment 3 Ft-lb | AC2QDA 2LYU4Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vanntett / støvtettGrå emaljemaling50/604.875 "8 269 NOK
DAYTON 2LYU5 bremsemagnetisk støvtett dreiemoment 6 Ft-lb | AC2QDB 2LYU5Dobbel C-Face magnetisk plate208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vanntett / støvtettGrå emaljemaling50/604.875 "9 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2LYV2 bremsemagnetisk skivemoment 1.5 Ft-lb
6 205 NOK / enhet