MKT FASTENING Selvklebende ankre

filtre

MKT FASTENING -

Epoxy ankere

StilModellBorestørrelseLengdeMin. InnbyggingRod Dia.TråddybdeTrådstørrelseUltimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)Pris (eks. mva)
A305861I1"6.25 "6.125 "5 / 8 "1.5 "5 / 8-1132148562NOK
B303461I1"7.25 "6.75 "3 / 4 "1.5 "3 / 4-1029424722NOK
C305162I1 / 2 "2.75 "2.625 "5 / 16 "3 / 4 "5 / 16-18727280NOK
D301233I3 / 4 "4.125 "4"1 / 2 "1"1 / 2-1315673296NOK
E301415I3 / 8 "1.625 "1.625 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4-203344131NOK
F303830I9 / 16 "3.25 "3.125 "3 / 8 "1"3 / 8-16925599NOK
MKT FASTENING -

Stud forsamlinger

StilModellAnker Dia.BorestørrelseLengdeMin. InnbyggingRod Dia.TråddybdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A32160471111.75 "8.5 "111.75 "1mm3 189NOK
B32080251 / 2 "1 / 2 "6.25 "4.5 "1 / 2 "6.25 "1 / 2 "1 077NOK
C31080481 / 2 "1 / 2 "12 "4.25 "1 / 2 "12 "1 / 2 "1 294NOK
C31120483 / 4 "3 / 4 "12 "63 / 4 "12 "3 / 4 "1 516NOK
A32120413 / 4 "3 / 4 "10.25 "6.5 "3 / 4 "10.25 "3 / 4 "1 323NOK
D31120323 / 4 "3 / 4 "8"63 / 4 "8"3 / 4 "1 853NOK
C31060323 / 8 "3 / 8 "8"3.5 "3 / 8 "8"3 / 8 "693NOK
C31060483 / 8 "3 / 8 "12 "3.5 "3 / 8 "12 "3 / 8 "930NOK
E32060203 / 8 "3 / 8 "5"3.5 "3 / 8 "5"3 / 8 "744NOK
F32100305 / 8 "27 / 40 "7.5 "527 / 40 "7.5 "27 / 40 "1 467NOK
C31100485 / 8 "27 / 40 "12 "5-27 / 40 "27 / 40 "12 "27 / 40 "1 948NOK
G31100325 / 8 "27 / 40 "8"5-27 / 40 "27 / 40 "8"27 / 40 "1 086NOK
H32140477 / 8 "7 / 8 "11.75 "7.5 "7 / 8 "11.75 "7 / 8 "1 075NOK
MKT FASTENING -

Glasskapsler

StilModellAnker Dia.ContainerstørrelseBorestørrelseLengdeMin. InnbyggingRod Dia.TråddybdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A321600011 "x 11-3 / 4"1 1 / 8 "11 3 / 48 1 / 2 "111 3 / 4 "1mm519NOK
B32060003 / 8 "3/8 x 5 "7 / 16 "5"3 1 / 2 "3 / 8 "5"3 / 8 "294NOK
C32140007 / 8 "7/8" x 11-3/4"1"11 3 / 47 1 / 2 "7 / 8 "11 3 / 4 "7 / 8 "448NOK
MKT FASTENING -

Forankringslim, akryl

ModellSakPris (eks. mva)
7620010GCG8YAQ456NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?