Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3210030 studsenhet, 5/8 tommers ankerdia., 7-1/2 tommers lengde, 10pk | AC6NGJ 35T294

MKT FASTENING 3210030 studsenhet, 5/8 tomme ankerdia., 7-1/2 tomme lengde, 10pk

På lager
Vare: AC6NGJ Modell: 3210030Kryssref: 35T294
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
1 467 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStud Montering
Anker Dia.5 / 8 "
Borestørrelse27 / 40 "
Lengde7.5 "
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging5
Min. Hulldybde5
Rod Dia.27 / 40 "
Tråddybde7.5 "
Trådstørrelse27 / 40 "
typenSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Gjenget stang/bolt Montering

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3210030 studsenhet, 5/8 tomme ankerdia., 7-1/2 tomme lengde, 10pk
1 467 NOK /pakke