Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 301233I Epoxy Anchor, Internal Threaded, 1/2-13 Thread Size | AF7HKP 21DC08

MKT FASTENING 301233I epoxyanker, innvendig gjenget, 1/2-13 gjengestørrelse

På lager
Vare: AF7HKP Modell: 301233IKryssref: 21DC08
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEpoxy Grip Anker
Borestørrelse3 / 4 "
Lengde4.125 "
MaterialeForzinket stål
Min. Innbygging4"
Min. Hulldybde4-1 / 8 "
Rod Dia.1 / 2 "
Tråddybde1"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenInnvendig gjenget
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)15673

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7316000000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Vibrasjonsbestandig, bedre for nærkant eller nær installasjon enn mekaniske ankere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 301233I epoxyanker, innvendig gjenget, 1/2-13 gjengestørrelse
296NOK / enhet