Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 303461I Epoxy Anchor, Internal Threaded, 3/4-10 Thread Size | AF7HKR 21DC10

MKT FASTENING 303461I epoxyanker, innvendig gjenget, 3/4-10 gjengestørrelse

På lager
Vare: AF7HKR Modell: 303461IKryssref: 21DC10
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
722NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEpoxy Grip Anker
Borestørrelse1"
Lengde7.25 "
MaterialeForzinket stål
Min. Innbygging6.75 "
Min. Hulldybde7-1 / 4 "
Rod Dia.3 / 4 "
Tråddybde1.5 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typenInnvendig gjenget
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)29424

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.423
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode7316000000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Vibrasjonsbestandig, bedre for nærkant eller nær installasjon enn mekaniske ankere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 303461I epoxyanker, innvendig gjenget, 3/4-10 gjengestørrelse
722NOK / enhet