MKT FASTENING 3214047 studsenhet, 7/8 tommers ankerdia., 11-3/4 tommers lengde, 6Pk | AC6NGL 35T296

MKT FASTENING 3214047 studsenhet, 7/8 tomme ankerdia., 11-3/4 tomme lengde, 6pk

På lager
Vare: AC6NGL Modell: 3214047Kryssref: 35T296

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 075 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStud Montering
Anker Dia.7 / 8 "
Borestørrelse7 / 8 "
Lengde11.75 "
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging7.5 "
Min. Hulldybde7-1 / 2 "
Rod Dia.7 / 8 "
Tråddybde11.75 "
Trådstørrelse7 / 8 "
typenSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.112
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Gjenget stang/bolt Montering

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3214047 studsenhet, 7/8 tomme ankerdia., 11-3/4 tomme lengde, 6pk
1 075 NOK /pakke