Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 301415I Epoxyanker, innvendig gjenget, 1/4-20 gjengestørrelse | AF7HKF 21DC05

MKT FASTENING 301415I epoxyanker, innvendig gjenget, 1/4-20 gjengestørrelse

På lager
Vare: AF7HKF Modell: 301415IKryssref: 21DC05
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEpoxy Grip Anker
Borestørrelse3 / 8 "
Lengde1.625 "
MaterialeForzinket stål
Min. Innbygging1.625 "
Min. Hulldybde1-5 / 8 "
Rod Dia.1 / 4 "
Tråddybde1 / 2 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenInnvendig gjenget
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)3344

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7316000000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Vibrasjonsbestandig, bedre for nærkant eller nær installasjon enn mekaniske ankere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 301415I epoxyanker, innvendig gjenget, 1/4-20 gjengestørrelse
131NOK / enhet