Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3112048 studsenhet, 3/4 tommers ankerdia., 12 tommers lengde, 6Pk | AC6NGV 35T306

MKT FASTENING 3112048 studsenhet, 3/4 tomme ankerdia., 12 tommers lengde, 6pk

På lager
Vare: AC6NGV Modell: 3112048Kryssref: 35T306
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
1 516 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStud Montering
Anker Dia.3 / 4 "
Borestørrelse3 / 4 "
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging6
Min. Hulldybde6
Rod Dia.3 / 4 "
Tråddybde12 "
Trådstørrelse3 / 4 "
typenSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.86
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Gjenget stang/bolt Montering

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3112048 studsenhet, 3/4 tomme ankerdia., 12 tommers lengde, 6pk
1 516 NOK /pakke