Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 305162I Epoxy Anchor, Internal Threaded, 5/16-18 Thread Size | AF7HKM 21DC06

MKT FASTENING 305162I epoxyanker, innvendig gjenget, 5/16-18 gjengestørrelse

På lager
Vare: AF7HKM Modell: 305162IKryssref: 21DC06
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEpoxy Grip Anker
Borestørrelse1 / 2 "
Lengde2.75 "
MaterialeForzinket stål
Min. Innbygging2.625 "
Min. Hulldybde2-3 / 4 "
Rod Dia.5 / 16 "
Tråddybde3 / 4 "
Trådstørrelse5 / 16-18
typenInnvendig gjenget
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7272

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7316000000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Vibrasjonsbestandig, bedre for nærkant eller nær installasjon enn mekaniske ankere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 305162I epoxyanker, innvendig gjenget, 5/16-18 gjengestørrelse
80NOK / enhet