Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3108048 studsenhet, 1/2 tommers ankerdia., 12 tommers lengde, 10pk | AC6NGQ 35T302

MKT FASTENING 3108048 studsenhet, 1/2 tomme ankerdia., 12 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AC6NGQ Modell: 3108048Kryssref: 35T302
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
1 294 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStud Montering
Anker Dia.1 / 2 "
Borestørrelse1 / 2 "
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging4.25 "
Min. Hulldybde4-1 / 4 "
Rod Dia.1 / 2 "
Tråddybde12 "
Trådstørrelse1 / 2 "
typenSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.86
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Gjenget stang/bolt Montering

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3108048 studsenhet, 1/2 tomme ankerdia., 12 tommers lengde, 10pk
1 294 NOK /pakke