Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3110048 Stud Assembly, 5/8 Inch Anchor Dia., 12 Inch Length, 10Pk | AC6NGT 35T304

MKT FASTENING 3110048 studsenhet, 5/8 tomme ankerdia., 12 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AC6NGT Modell: 3110048Kryssref: 35T304
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
1 948 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStud Montering
Anker Dia.5 / 8 "
Borestørrelse27 / 40 "
Lengde12 "
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging5-27 / 40 "
Min. Hulldybde5-27 / 40 "
Rod Dia.27 / 40 "
Tråddybde12 "
Trådstørrelse27 / 40 "
typenSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.86
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Gjenget stang/bolt Montering

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3110048 studsenhet, 5/8 tomme ankerdia., 12 tommers lengde, 10pk
1 948 NOK /pakke