Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 305861I Epoxy Anchor, Internal Threaded, 5/8-11 Thread Size | AF7HKQ 21DC09

MKT FASTENING 305861I epoxyanker, innvendig gjenget, 5/8-11 gjengestørrelse

På lager
Vare: AF7HKQ Modell: 305861IKryssref: 21DC09
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
562NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEpoxy Grip Anker
Borestørrelse1"
Lengde6.25 "
MaterialeForzinket stål
Min. Innbygging6.125 "
Min. Hulldybde6-1 / 4 "
Rod Dia.5 / 8 "
Tråddybde1.5 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typenInnvendig gjenget
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)32148

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode7316000000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Vibrasjonsbestandig, bedre for nærkant eller nær installasjon enn mekaniske ankere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 305861I epoxyanker, innvendig gjenget, 5/8-11 gjengestørrelse
562NOK / enhet