Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 303830I Epoxyanker, innvendig gjenget, 3/8-16 gjengestørrelse | AF7HKN 21DC07

MKT FASTENING 303830I epoxyanker, innvendig gjenget, 3/8-16 gjengestørrelse

På lager
Vare: AF7HKN Modell: 303830IKryssref: 21DC07
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEpoxy Grip Anker
Borestørrelse9 / 16 "
Lengde3.25 "
MaterialeForzinket stål
Min. Innbygging3.125 "
Min. Hulldybde3-1 / 4 "
Rod Dia.3 / 8 "
Tråddybde1"
Trådstørrelse3 / 8-16
typenInnvendig gjenget
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)9255

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7316000000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Vibrasjonsbestandig, bedre for nærkant eller nær installasjon enn mekaniske ankere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 303830I epoxyanker, innvendig gjenget, 3/8-16 gjengestørrelse
99NOK / enhet