Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3206020 studsenhet, 3/8 tommers ankerdia., 5 tommers lengde, 10pk | AC6NGG 35T292

MKT FASTENING 3206020 studsenhet, 3/8 tomme ankerdia., 5 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AC6NGG Modell: 3206020Kryssref: 35T292

Få tak i det Mai 6, mandag
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
744NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStud Montering
Anker Dia.3 / 8 "
Borestørrelse3 / 8 "
Lengde5"
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging3.5 "
Min. Hulldybde3-1 / 2 "
Rod Dia.3 / 8 "
Tråddybde5"
Trådstørrelse3 / 8 "
typenSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Gjenget stang/bolt Montering

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3206020 studsenhet, 3/8 tomme ankerdia., 5 tommers lengde, 10pk
744NOK /pakke