Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3206000 Glasskapsel, 5 tommers lengde, polyesterharpiks, 3/8 tommers tråd, 10PK | CG8YAC 35T288

MKT FASTENING 3206000 glasskapsel, 5 tommers lengde, polyesterharpiks, 3/8 tommers tråd, 10PK

På lager
Vare: CG8YAC Modell: 3206000Kryssref: 35T288
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
294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKapsel
Anker Dia.3 / 8 "
Begynner til Harden10 min
Containerstørrelse3/8 x 5 "
container typeGlasskapsel
Herdetid10 min
Borestørrelse7 / 16 "
Lengde5"
MaterialePolyesterharpiks
Min. Innbygging3 1 / 2 "
Min. Hulldybde3 1/2 tommer
Blandingsforhold7:1
Rod Dia.3 / 8 "
Temp. Område23 Grader til 95 Grader
Tråddybde5"
Trådstørrelse3 / 8 "
typenSpin-in
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7,800

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
OpprinnelseslandNederland

Produktdetaljer:

    • Enkeltpunktsfeste

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3206000 glasskapsel, 5 tommers lengde, polyesterharpiks, 3/8 tommers tråd, 10PK
294NOK /pakke