Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3106032 Stud Assembly, 3/8 Inch Anchor Dia., 8 Inch Length, 10Pk | AC6NGN 35T298

MKT FASTENING 3106032 studsenhet, 3/8 tomme ankerdia., 8 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AC6NGN Modell: 3106032Kryssref: 35T298

Få tak i det Mai 6, mandag
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
693NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStud Montering
Anker Dia.3 / 8 "
Borestørrelse3 / 8 "
Lengde8"
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging3.5 "
Min. Hulldybde3-1 / 2 "
Rod Dia.3 / 8 "
Tråddybde8"
Trådstørrelse3 / 8 "
typenSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.63
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Gjenget stang/bolt Montering

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3106032 studsenhet, 3/8 tomme ankerdia., 8 tommers lengde, 10pk
693NOK /pakke