Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3216000 Glasskapsel, 11-3/4 tommers lengde, polyesterharpiks, 1 tommers tråd, 6PK | CG8YAH 35T290

MKT FASTENING 3216000 glasskapsel, 11-3/4 tommers lengde, polyesterharpiks, 1 tommers tråd, 6PK

På lager
Vare: CG8YAH Modell: 3216000Kryssref: 35T290
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
519NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKapsel
Anker Dia.1
Begynner til Harden10 min
Containerstørrelse1 "x 11-3 / 4"
container typeGlasskapsel
Herdetid10 min
Borestørrelse1 1 / 8 "
Lengde11 3 / 4
MaterialePolyesterharpiks
Min. Innbygging8 1 / 2 "
Min. Hulldybde8 1/2 tommer
Blandingsforhold7:1
Rod Dia.1
Temp. Område23 Grader til 95 Grader
Tråddybde11 3 / 4 "
Trådstørrelse1mm
typenSpin-in
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)43,090

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
OpprinnelseslandNederland

Produktdetaljer:

    • Enkeltpunktsfeste

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3216000 glasskapsel, 11-3/4 tommers lengde, polyesterharpiks, 1 tommers tråd, 6PK
519NOK /pakke