GRAINGER Gratis kutte stål standard konisk tapp


filtre
StilModellLengdeStørrelseLiten endedia.Brukbar lengdePris (eks. mva)
A
M39000.040.0050
-4 x 50mm4mm50mm445NOK
A
M39000.060.0050
-6 x 50mm6mm50mm326NOK
A
M39000.050.0050
-5 x 50mm5mm50mm536NOK
A
M39000.020.0010
10 "2 x 10mm2mm10mm337NOK
A
M39000.015.0010
10 "1.5 x 10mm1.5mm10mm556NOK
A
M39000.030.0012
12 "3 x 12mm3mm12mm339NOK
A
M39000.020.0012
12 "2 x 12mm2mm12mm410NOK
A
M39000.010.0014
14 "1 x 14mm1mm14mm2 274 NOK
A
M39000.030.0014
14 "3 x 14mm3mm14mm1 788 NOK
A
M39000.040.0016
164 x 16mm4mm16mm656NOK
A
M39000.030.0016
163 x 16mm3mm16mm638NOK
A
M39000.025.0020
20ft.2.5 x 20mm2.5mm20mm759NOK
A
M39000.040.0020
20ft.4 x 20mm4mm20mm503NOK
A
M39000.030.0020
20ft.3 x 20mm3mm20mm654NOK
A
M39000.020.0020
20ft.2 x 20mm2mm20mm469NOK
A
M39000.060.0020
21mm6 x 20mm6mm20mm442NOK
A
M39000.050.0020
21mm5 x 20mm5mm20mm526NOK
A
M39000.020.0024
24mm2 x 24mm2mm24mm1 830 NOK
A
M39000.030.0024
24mm3 x 24mm3mm24mm683NOK
A
M39000.050.0024
25ft.5 x 24mm5mm24mm625NOK
A
M39000.060.0024
25ft.6 x 24mm6mm24mm407NOK
A
M39000.040.0030
30 "4 x 30mm4mm30mm586NOK
A
M39000.020.0030
30 "2 x 30mm2mm30mm508NOK
A
M39000.030.0030
30 "3 x 30mm3mm30mm503NOK
A
M39000.025.0030
30 "2.5 x 30mm2.5mm30mm816NOK
A
M39000.050.0030
31mm5 x 30mm5mm30mm582NOK
A
M39000.060.0030
31mm6 x 30mm6mm30mm426NOK
A
M39000.080.0030
32mm8 x 30mm8mm30mm572NOK
A
M39000.100.0030
33mm10 x 30mm10mm30mm553NOK
A
M39000.040.0036
36 "4 x 36mm4mm36mm677NOK
A
M39000.080.0036
37mm8 x 36mm8mm35mm493NOK
A
M39000.030.0040
40mm3 x 40mm3mm40mm603NOK
A
M39000.050.0040
41mm5 x 40mm5mm40mm726NOK
A
M39000.040.0040
41mm4 x 40mm4mm40mm523NOK
A
M39000.060.0040
41mm6 x 40mm6mm40mm404NOK
A
M39000.080.0040
42mm8 x 40mm8mm40mm510NOK
A
M39000.100.0040
43mm10 x 40mm10mm40mm442NOK
A
M39000.080.0050
52mm8 x 50mm8mm50mm468NOK
A
M39000.100.0050
53mm10 x 50mm10mm50mm770NOK
A
M39000.120.0050
53mm12 x 50mm12mm50mm328NOK
A
M39000.030.0060
603 x 60mm3mm60mm230NOK
A
M39000.060.0060
61mm6 x 60mm6mm60mm507NOK
A
M39000.040.0060
61mm4 x 60mm4mm60mm232NOK
A
M39000.050.0060
61mm5 x 60mm5mm60mm264NOK
A
M39000.070.0060
627 x 60mm7mm60mm668NOK
A
M39000.080.0060
628 x 60mm8mm60mm441NOK
A
M39000.120.0060
63mm12 x 60mm12mm60mm392NOK
A
M39000.100.0060
63mm10 x 60mm10mm60mm745NOK
A
M39000.160.0060
65mm16 x 60mm16mm60mm324NOK
A
M39000.060.0070
71mm6 x 70mm6mm70mm477NOK
A
M39000.050.0070
71mm5 x 70mm5mm70mm439NOK
A
M39000.040.0070
71mm4 x 70mm4mm70mm375NOK
A
M39000.070.0070
72 "7 x 70mm7mm70mm691NOK
A
M39000.080.0070
72 "8 x 70mm8mm70mm800NOK
A
M39000.120.0070
73mm12 x 70mm12mm70mm475NOK
A
M39000.100.0070
73mm10 x 70mm10mm70mm328NOK
A
M39000.160.0070
75mm16 x 70mm16mm70mm469NOK
A
M39000.060.0080
81mm6 x 80mm6mm80mm561NOK
A
M39000.050.0080
81mm5 x 80mm5mm80mm593NOK
A
M39000.040.0080
81mm4 x 80mm4mm80mm648NOK
A
M39000.080.0080
82mm8 x 80mm8mm80mm252NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?