Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.160.0060 Taper Pin 16 X 60Mm, 5PK | AH7WTH 38DT29

GRAINGER M39000.160.0060 konisk pinne 16 x 60 mm, 5 PK

På lager
Vare: AH7WTH Modell: M39000.160.0060Kryssreferanse: 38DT29
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
330NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde65mm
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse16 x 60mm
Liten endedia.16mm
System for målingMetric
Brukbar lengde60mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5207
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.160.0060 konisk pinne 16 x 60 mm, 5 PK
330NOK /pakke