KERN AND SOHN Plattformvekter i DS-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 225 x 115 x 60 mm , Hushøyde: 60 mm , Huslengde: 115 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformhøyde: 308 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 3 sek. , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellVeieplattformens dimensjonerlinearitetPlattformdybdeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePlattformbreddeRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Pris (eks. mva)
A
DS 150K1
---350 mm450 mm-450 mm x 3501g15 424 NOK
B
DS 3K0.01S
228 x 228 x 95 mm+/- 0.05 g95 mm228 mm228 mm-228 mm x 22810mg9 606 NOK
C
DS 5K0.05S
228 x 228 x 95 mm+/- 0.15 g95 mm228 mm228 mm-228 mm x 22850mg8 659 NOK
D
DS 10K0.1S
228 x 228 x 95 mm+/- 0.3 g95 mm228 mm228 mm-228 mm x 228100mg8 659 NOK
E
DS 20K0.1
308 x 318 x 75 mm+/- 0.3 g75 mm318 mm308 mm-308 mm x 318100mg8 659 NOK
F
DS 36K0.2
308 x 318 x 75 mm+/-0.0006 kg75 mm318 mm308 mm-308 mm x 318200mg8 389 NOK
G
DS 30K0.1
308 x 318 x 75 mm+/-0.0005 kg75 mm318 mm308 mm-308 mm x 318100mg9 200 NOK
H
DS 8K0.05
308 x 318 x 75 mm+/- 0.15 g75 mm318 mm308 mm-308 mm x 31850mg8 253 NOK
I
DS 16K0.1
315 x 308 x 75 mm+/- 0.3 g75 mm315 mm308 mm315 mm308 mm x 315100mg8 389 NOK
A
DS 60K0.2
450 x 350 x 115 mm+/-0.001 kg115 mm350 mm430 mm450 mm430 mm x 350200mg15 560 NOK
A
DS 65K0.5
450 x 350 x 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 mm x 350500mg14 613 NOK
A
DS 100K0.5
450 x 350 x 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 mm x 350500mg15 424 NOK
A
DS 30K0.1L
450 x 350 x 115 mm+/-0.0005 kg115 mm350 mm450 mm-450 mm x 350100mg15 560 NOK
A
DS 36K0.2L
450 x 350 x 115 mm+/-0.0006 kg115 mm350 mm450 mm-450 mm x 350200mg14 477 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?