KERN OG SOHN DS 5K0.05S Plattformbalanse, 5000g Maks. Veiing, 0.05g Lesbarhet | CE8JFQ

KERN AND SOHN DS 5K0.05S Plattformbalanse, 5000g Maks. Vekt, 0.05g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JFQ Modell: DS 5K0.05S

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 659 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde225mm
Sifferstørrelse18mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon225 x 115 x 60 mm
Husets høyde60 mm
Husets lengde115 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/- 0.15 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Plattformdybde95 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.05g
Rektangulær veieoverflatestørrelse228 mm x 228
reproduserbarhet0.05g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)50mg
Minste delvekt for styktelling (normal)500mg
Enheterct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, til
Veiekapasitet5kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner228 x 228 x 95 mm
Veier overflatedybde228 mm
Veiende overflate bredde228 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5
Skipets høyde (cm)21.5
Skipets lengde (cm)36.5
Skipets bredde (cm)46.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeieplattformens dimensjonerlinearitetPlattformdybdeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePlattformbreddeRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Pris
KERN OG SOHN DS 100K0.5 Plattformbalanse, 100Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8JFE DS 100K0.5450 x 350 x 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 mm x 350500mg15 424 NOK
KERN OG SOHN DS 10K0.1S Plattformbalanse, 10000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JFF DS 10K0.1S228 x 228 x 95 mm+/- 0.3 g95 mm228 mm228 mm-228 mm x 228100mg8 659 NOK
KERN OG SOHN DS 150K1 Plattform Balanse, 150000 g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JFG DS 150K1---350 mm450 mm-450 mm x 3501g15 424 NOK
KERN OG SOHN DS 16K0.1 Plattformbalanse, 16000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JFH DS 16K0.1315 x 308 x 75 mm+/- 0.3 g75 mm315 mm308 mm315 mm308 mm x 315100mg8 389 NOK
KERN OG SOHN DS 20K0.1 Plattformbalanse, 20000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JFJ DS 20K0.1308 x 318 x 75 mm+/- 0.3 g75 mm318 mm308 mm-308 mm x 318100mg8 659 NOK
KERN OG SOHN DS 30K0.1 Plattformbalanse, 30Kg Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JFK DS 30K0.1308 x 318 x 75 mm+/-0.0005 kg75 mm318 mm308 mm-308 mm x 318100mg9 200 NOK
KERN OG SOHN DS 30K0.1L Plattformbalanse, 30Kg Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JFL DS 30K0.1L450 x 350 x 115 mm+/-0.0005 kg115 mm350 mm450 mm-450 mm x 350100mg15 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN DS 5K0.05S Plattformbalanse, 5000g Maks. Vekt, 0.05g Lesbarhet
8 659 NOK / enhet