Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.080.0070 Taper Pin 8 X 70Mm, 25PK | AH7WRF 38DT04

GRAINGER M39000.080.0070 konisk pinne 8 x 70 mm, 25 PK

På lager
Vare: AH7WRF Modell: M39000.080.0070Kryssreferanse: 38DT04
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
800NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde72 "
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse8 x 70mm
Liten endedia.8mm
System for målingMetric
Brukbar lengde70mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8235
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.080.0070 konisk pinne 8 x 70 mm, 25 PK
800NOK /pakke