Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.060.0050 Taper Pin 6 X 50Mm, 25PK | AH7WQM 38DR86

GRAINGER M39000.060.0050 konisk pinne 6 x 50 mm, 25 PK

På lager
Vare: AH7WQM Modell: M39000.060.0050Kryssreferanse: 38DR86
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
326NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse6 x 50mm
Liten endedia.6mm
System for målingMetric
Brukbar lengde50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3326
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.060.0050 konisk pinne 6 x 50 mm, 25 PK
326NOK /pakke